Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 96013124 GEHÄUSE, POLYCARBONAT, GRAPHITGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362353
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96013124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Produktpalette: Bocube
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 151 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 96013124, 2362353, 236-2353
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 19,20*
    € 31,97*
    € 8,95*
    ab € 21,41*
    € 32,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,62*
    € 41,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,27*
    € 49,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bopla
    96330102
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Bopla
    96510004
    ab € 1,2575*
    Zubehör
    Bopla
    96510005
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.