Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3403.0277.23 TRÄGE SICHERUNG, SMD, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362040
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0277.23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: UMT-H
  • Schaltvermögen DC-Strom: 1.5 kA
  • Bauform - Sicherung: 15.4mm x 5.4mm
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SCHURTER, 3403.0277.23, 2362040, 236-2040
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,98*
    € 1,23*
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,97818*
    € 1,2375*
    Lager 139
    1908
    1
    € 14,99*
    ab € 0,931*
    € 2,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,84*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.