Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 277VAC; 250VDC; SMD; Keramik; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 277VAC; 250VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 2A; 277VAC; 250VDC; SMD; Keramik; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3403.0277.23
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0277.23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vernickelt;verzinnt
Nennspannung: 250V DC;277V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 2A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 230mV
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Beleuchtung
Verlustleistung: 0,85W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5,3x16mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: UMT-H
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,25In: min 1h;2In: max 120s;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,22*
1500
Frei Haus
ab € 0,96818*
€ 1,2375*
1 Tag
1908
1
€ 14,99*
ab € 0,931*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.