Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74438334068 INDUKTIVIT. 6.8UH 0.88A 20% LEIST. 25MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361916
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438334068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 880 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: WE-MAPI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.7 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.4234 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74438334068, 2361916, 236-1916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,589*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,66*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,29*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.