Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC FX101PZ SENSOR, FASEROPTIK, PNP, M8-STECKVERB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357971
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX101PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Produktpalette: -
  • Faseroptischer Sensor: Standardsensor
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, glasfaser sensor, Faseroptische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, FX101PZ, 2357971, 235-7971
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 81,93*
    € 88,53*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 79,96*
    € 97,92*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 86,68*
    € 105,00*
    € 6,90*
    ab € 82,98*
    € 110,33*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 95,67*
    € 120,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,27*
    € 143,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,08*
    € 138,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,03*
    € 128,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,24*
    € 124,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,54*
    € 122,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,67*
    € 113,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.