Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtwellenleiter-Verstärker, Serie FX100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73796
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX101PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Kunststoffgehäuse - Gehäusebreite 9 mm. Einfaches Einlernen am Gerät (Teach-In). Energiesparmodus durch abschaltbare Anzeige. Tastensperrung möglich. Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2,2 mm.
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne M8-Anschlusskabel (bitte separat mitbestellen).
Hinweise:
Zulassungen: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
65.5 mm
Breite:
9 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
FX101PZ
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
250 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Lichtwellenleiterverstärker
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, lichtleitersensor panasonic, lwl verstärker, Panasonic, 185-968, lichtwellenleitverstärker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,62*
€ 96,94*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,45*
€ 96,95*
€ 5,90*
ab € 76,20*
€ 102,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,07*
€ 104,57*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 121,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.