Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CX442PZ REFLEXIONSTASTER, 2-30MM, PNP, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357955
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX442PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Messmethode: Diffus
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: CX-400 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, CX442PZ, 2357955, 235-7955
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 90,66*
    € 97,21*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 88,34*
    € 105,49*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 95,49*
    € 113,21*
    € 6,90*
    ab € 91,02*
    € 116,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,96*
    € 206,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,10*
    € 245,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,71*
    € 241,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,62*
    € 205,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,13*
    € 167,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,53*
    € 150,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 116,80*
    € 138,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,96*
    € 129,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 130,22*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.