Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXD301/050/01/1 GERÄTEBUCHSE, IEC, 5POL, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356927
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/050/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz 5-fach
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, BULGIN LIMITED, PXD301/050/01/1, 2356927, 235-6927
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 73,89*
    € 85,63*
    Lager 139
    106
    1
    Frei Haus
    ab € 63,81*
    € 94,76*
    1
    Frei Haus
    ab € 70,67*
    € 102,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 66,06*
    € 107,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,07*
    € 109,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,08*
    € 101,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,61*
    € 97,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,20*
    € 93,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,81*
    € 89,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,31*
    € 87,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,81*
    € 75,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE/WH
    ab € 4,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0685
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/WH
    ab € 4,86*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.