Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX11APN EINWEGLICHTSCHRANKE, 150MM, 2M-KABEL PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX11APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 150 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 70,55*
    € 87,06*
    € 6,90*
    ab € 70,01*
    € 92,96*
    Frei Haus
    ab € 79,69*
    € 98,40*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 93,26*
    € 114,06*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 88,44*
    € 172,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,19*
    € 204,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,47*
    € 201,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,89*
    € 172,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,98*
    € 140,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,77*
    € 125,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,64*
    € 116,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,44*
    € 105,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.