Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK VM800B43A-BK ENTW.MODUL, FT800 EVE MIT 4.3 Zoll-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355181
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     VM800B43A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Unterart Anwendung: Videosignalprozessor
  • Lieferumfang des Kits: Dev Module FT800, 4.3 Zoll Pre-installed TFT LCD Display, Black Bezel
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio, Video
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: FT800
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, BRIDGETEK, VM800B43A-BK, 2355181, 235-5181
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 61,40*
    € 85,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,91*
    € 91,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,27*
    € 108,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,20*
    € 107,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,60*
    € 98,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,91*
    € 84,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bridgetek
    FT800Q-R
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Bridgetek
    VA-FC-STYLUS1
    ab € 3,04*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-FC-1M-BLW
    ab € 5,45*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-PSU-UK1
    ab € 12,60*
    Zubehör
    Sonitron
    PAA-SAMPLE KIT V2
    ab € 218,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.