Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK FT800Q-R IC, EMBEDDED-VIDEO-ENGINE, VQFN48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355178
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     FT800Q-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
IC Video
Video-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Embedded-Video-Engine
  • IC-Bauform: VQFN
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic video, Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, BRIDGETEK, FT800Q-R, 2355178, 235-5178
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,13*
    € 8,42*
    Lager 139
    12089
    € 14,99*
    ab € 3,56*
    € 9,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bridgetek
    VM800C43A-D
    ab € 53,16*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1430
    ab € 28,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.