Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03051.0-00 HEIZELEMENT 950W -45 BIS 70 GRAD 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352154
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03051.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenbreite - Zoll: 5.71 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.61 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 145 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 168 mm
  • Ausgangsleistung: 950 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 03051.0-00, 2352154, 235-2154
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 156,69*
    € 191,64*
    Frei Haus
    ab € 149,85*
    € 238,06*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 235,13*
    € 284,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,12*
    € 338,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 279,94*
    € 333,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 265,77*
    € 316,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,97*
    € 304,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 235,13*
    € 279,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01231.0-01
    ab € 84,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.