Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN USB 300 USB GATEWAY FOR RADIO, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342011
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     USB 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Home-TV- und -Entertainment-Systeme, drahtlose HF-Fernsteuerung
  • Frequenz, max.: 868.3 MHz
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: Seriell, UART, USB
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • Sendeleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-Transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, USB 300, 2342011, 234-2011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 40,22*
    € 45,68*
    Lager 139
    97
    1
    € 14,99*
    ab € 36,35*
    € 53,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,00*
    € 48,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enocean
    PTM 210
    € 31,75*
    Zubehör
    Enocean
    STM 300
    € 33,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.