Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean HF-Modul 868MHz bis 125Kbit/s UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1791182
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     USB 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Maximale RF-Datenrate = 125Kbit/s
Unterstützte Busschnittstellen = UART, USB
Abmessungen = 66 x 23 x 9mm
Höhe = 9mm
Länge = 66mm
Betriebstemperatur max. = +40 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 23mm

USB-Gateway-Transceiver-Modul USB 300. Der USB 300 ist ein kleiner USB-Stick, der PCs und Smart-Home-Servers mit EnOcean-Drahtlosprodukten verbindet. USB 300 ist mit der Transceiver-Gateway-Platine TCM 310 ausgestattet und bietet eine bidirektionale Schnittstelle zwischen einem EnOcean ISM-Band-Drahtloskanal und einem seriellen USB-Bus. Funknachrichten werden über einen extern angeschlossenen USB-Host gesendet und empfangen. Der USB 300 liefert außerdem Informationen zur Signalstärke. Zusätzliche Steuerbefehle können vom Host zum USB 300 gesendet werden, z. B. um die Repeater-Funktionalität zu konfigurieren. Betriebsfrequenz: 868,3 MHz (USB 300 Best.-Nr. ; 786-3227 786-3227 ), 315 MHz (USB 300C Best.-Nr. ; 786-3221 786-3221 ) Datenrate: 125 kBit/s Modulation: ASK Interne Chip-Antenne (USB 300), Peitschenantenne (USB 300C) Stromversorgung über USB-Steckverbinder Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40 °C Gehäusegröße: 70 x 23 x 9 mm (einschließlich Transportkappe) Virtuelle COM-Treiber (FTDI) für Windows, Linux und OSX Funkvorschriften: R ;TTE EN 300 220 (CE) (USB 300), FCC CFR-47 Teil 15 (USB 300C) Anwendungen: Erfassung und Steuerung für Haushalt, Gewerbe- und Industrieumgebungen über das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Maximale RF-Datenrate:
125Kbit/s
Unterstützte Busschnittstellen:
UART, USB
Abmessungen:
66 x 23 x 9mm
Höhe:
9mm
Länge:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+40 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: USB-Transceiver, 1791182, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, EnOcean, USB300, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 45,68*
3 Tage
97
1
€ 14,99*
ab € 36,35*
€ 53,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.568,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enocean
PTM 210
€ 31,75*
Zubehör
Enocean
STM 300
€ 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.