Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN PTM 210 MODUL, SCHALT, RADIO TX, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134137
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     PTM 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Produktpalette: -
  • Einfügungsverlust: -
  • Schaltertyp: Druckknopf
  • Isolierung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Frequenz: 868.3 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, HF-Module, HF-Schalter, Wireless-Module, ENOCEAN, PTM 210, 2134137, 213-4137
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,01*
    € 50,15*
    Lager 139
    130
    € 14,99*
    ab € 24,20*
    € 53,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,84*
    € 64,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,53*
    € 52,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 36,37*
    Zubehör
    Enocean
    TCM 300
    ab € 16,29*
    Zubehör
    Enocean
    TCM 310
    ab € 11,24*
    Zubehör
    Enocean
    TCM 320
    ab € 26,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.