Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY EGF1T-E3/67A GR-DIODE K. ERHOLZ. 1A 1.3KV DO-214BA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335187
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     EGF1T-E3/67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: EGF1T
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.3 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214BA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, EGF1T-E3/67A, 2335187, 233-5187
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,40*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,263*
    € 0,654*
    Lager 139
    7295
    1
    € 14,99*
    ab € 0,231*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.