Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) A105000 FASSUNG LED MIT TIEFEREM REFLEKTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-232312
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     A105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Halterungstyp: Halter
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Clips, Displays, LED-Halterungen, LED-Produkte, Optoelektronik, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), A105000, 232312, 232-312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-CB3A-UV0DD
    ab € 0,45*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-C515
    ab € 0,22*
    Zubehör
    CREE LED
    C503B-GAS-CBOF0791
    ab € 0,203*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30P-A3-00001
    ab € 0,175*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30Q-A3-00001
    ab € 0,18*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503UHR1-30Q-A-00001
    ab € 0,121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.