Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER TR05S05 DC/DC-WANDLER, 0.5A, 5V, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319830
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR05S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: TR Series
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 28 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • DC-Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, TR05S05, 2319830, 231-9830
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,88*
    € 4,95*
    € 5,90*
    ab € 2,69*
    € 5,59*
    1 Tag
    177
    € 5,95*
    ab € 4,32*
    € 6,53*
    Lager 139
    4930
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 8,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-K7805-500R3
    ab € 1,63*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-K78L05-500R3
    ab € 1,27*
    Ähnlich
    RS Pro
    1933976
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.