Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power TR DC/DC-Schaltregler, Eingang 7 → 28V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227222
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR05S05
EAN/GTIN:
     5059039975358
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 7 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 60mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TR
Netzausregelung = ±0.5%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC

XP Power – Serie TR von Schaltreglern. Die Serie TR von XP Power bietet eine sehr zuverlässige Serie von 3-poligen 0,5-A-SIP 3T-Schaltreglern. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Diese Schaltregler haben einen großen Eingangsbereich und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +80 °C. 3-polige SIP 3T-Schaltregler Standard-Industriegehäuse Dauerkurzschlussfest Großer Eingangsspannungsbereich –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur Wirkungsgrad bis zu 94 % Stiftkompatibel mit LM78MXX
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
7 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
60mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TR
Netzausregelung:
±0.5%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1227222, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, TR05S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 4,94*
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 5,62*
1 Tag
177
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,49*
1 Tag
4945
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 8,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-K7805-500R3
ab € 1,63*
Ähnlich
Multicomp
MP-K78L05-500R3
ab € 1,28*
Ähnlich
RS Pro
1933976
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.