| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2319132 Herst.-Nr.: BAS16VV,115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 4 A Produktpalette: BAS16 Anzahl der Pins: 6 Pin(s)Diodenkonfiguration: Dreifach, isoliert Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mADurchlassspannung, max.: 1.25 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: 4 nsQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOT-666 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS16VV,115, 2319132, 231-9132 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,094* | € 0,4853* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4265* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|