Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C51RC2-SLSUM MCU, 8BIT, 80C51, 60MHZ, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318811
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51RC2-SLSUM, 2318811, 231-8811
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    Frei Haus
    ab € 6,85*
    € 9,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,73*
    € 10,24*
    5
    Frei Haus
    ab € 8,07*
    € 11,00*
    Lager 139
    171
    1
    € 14,99*
    ab € 7,37*
    € 11,75*
    1 Tag
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 14,40*
    € 21,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 40,89*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 28,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.