Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C51RC2-3CSUM MCU, 8BIT, 80C51, 60MHZ, DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318808
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-3CSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51RC2-3CSUM, 2318808, 231-8808
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 7,47*
    € 11,49*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,32*
    € 12,88*
    Lager 139
    611
    1
    € 14,99*
    ab € 8,22*
    € 12,97*
    5
    Frei Haus
    ab € 9,81*
    € 13,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 40,97*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 28,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.