Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-KL02Z ENTWICKLUNGSBOARD, ARM, KINETIS, FREEDOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318317
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL02Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KL0
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard KL02Z
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: KL02Z
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-KL02Z, 2318317, 231-8317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 18,34*
    € 26,69*
    Frei Haus
    ab € 26,01*
    € 36,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.180,82*
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-06SG-85
    ab € 0,105*
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-08SG-85
    ab € 0,141*
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-10SG-85
    ab € 0,183*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 465,07*
    Zubehör
    NXP
    MKL02Z16VFM4
    ab € 1,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.