| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2317700 Herst.-Nr.: BAV99WT1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 2 A Produktpalette: BAV99 Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Diodenkonfiguration: Zweifach in Reihe Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mADurchlassspannung, max.: 1 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: 6 nsQualifikation: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOT-323 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaltransistor, SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAV99WT1G, 2317700, 231-7700 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 8,95* | ab € 0,0203* | € 0,0295* | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0192* | € 0,033* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0347* | € 0,204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|