Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUP4302MR6T1G ESD-SCHUTZDIODE, 25V, TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317481
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4302MR6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Produktpalette: NUP43
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 25 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: TSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzdiode, Suppressor-Diode, Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, NUP4302MR6T1G, 2317481, 231-7481
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,56*
    Lager 139
    7088
    1
    € 14,99*
    ab € 0,415*
    € 1,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.