Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM3Z6V2ST1G ZENER-DIODE, 6.2V, 0.2W, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317455
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z6V2ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: MM3Z6
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MM3Z6V2ST1G, 2317455, 231-7455
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0172*
    € 0,0627*
    2 Tage
    1490
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0468*
    € 0,0979*
    Lager 139
    112736
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,06*
    € 0,3512*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 6,00*
    € 19,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3512*
    € 0,41793
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2363*
    € 0,2812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,756* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.