| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230918 Herst.-Nr.: MM3Z6V2ST1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zenerdiode, Typ=MM3Z6V2ST1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=3 µA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=10 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 8,95* | ab € 0,0203* | € 0,0271* | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,0172* | € 0,0627* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,0469* | € 0,0977* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0597* | € 0,3493* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4885* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|