Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS40LT1G SCHOTTKY-DIODE, 40MA, 40V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317432
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS40LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 200 mA
  • Produktpalette: BAS40
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS40LT1G, 2317432, 231-7432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,142*
    Lager 139
    12755
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0834*
    € 0,421*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,195*
    € 0,425*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2961*
    € 0,35236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,105* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.