Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMRD40357SB DIN-SCHIENE 35X7.5, BAUREIHE SBM, 400MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD40357SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene ungelocht
profilschiene
Länge: 385 mm
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 7.5 mm
  • Produktpalette: Spacial SBM
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: Spacial SBM Enclosures
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profilschiene 40cm, DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, SCHNEIDER ELECTRIC, NSYAMRD40357SB, 2315500, 231-5500
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 3,26*
    € 4,29*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 3,29*
    € 4,33*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 3,51*
    € 4,58*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 3,58*
    € 4,64*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 13,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.