Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-7104SRC-J4 LED, 3MM, EXTRAHELL, ROT, 1.5CD, 640NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314281
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SRC-J4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Produktpalette: 3mm Red LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 1.5 cd
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 34 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-7104SRC-J4, 2314281, 231-4281
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    148500
    500
    Frei Haus
    ab € 0,178*
    € 0,275*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,38*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,39*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,187*
    € 0,679*
    Lager 139
    7231
    5
    € 14,99*
    ab € 0,326*
    € 0,809*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,01*
    Zubehör
    onsemi
    NUD4001DR2G
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.