Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 88732-8902 USB-KABEL, 2.0, STECKER/STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313727
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     88732-8902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 2m
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 88740
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MOLEX, 88732-8902, 2313727, 231-3727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    54819-0519....
    ab € 0,968*
    Zubehör
    Molex
    54819-0572
    ab € 0,762*
    Zubehör
    Molex
    67503-1020...
    ab € 0,685*
    Zubehör
    Molex
    67503-1230
    ab € 0,703*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.