Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1543223 STECKER, M12, PLUSCON, D-KODIERT, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1543223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 1.75 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, IDC / IDT
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 11,54*
    € 15,35*
    € 5,00*
    ab € 11,52*
    € 15,42*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,23*
    € 16,69*
    4 Tage
    189
    € 6,95*
    ab € 12,53*
    € 16,92*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 29,91*
    € 44,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,51*
    € 42,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix
    1404531
    ab € 0,1221*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.