Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT EOLD-1300-525 INFRAROT-LED, 1300NM, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313506
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     EOLD-1300-525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 25 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 38 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1 V
  • Spitzenwellenlänge: 1300 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, OSA OPTO LIGHT, EOLD-1300-525, 2313506, 231-3506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,74*
    € 8,57*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 9,79*
    € 22,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.