Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ04-1B5POKW2S SENSOR, 1.5MM, 10-30VDC, PNP, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311037
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ04-1B5POKW2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pnp, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv sick, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IQ04-1B5POKW2S, 2311037, 231-1037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,77*
    € 65,64*
    € 8,95*
    ab € 51,14*
    € 70,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,64*
    € 78,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,90*
    € 70,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,95*
    € 65,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.