Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ04-1B5PSKW2S SENSOR, 1.5MM, 10-30VDC, PNP, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311036
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ04-1B5PSKW2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IQ04-1B5PSKW2S, 2311036, 231-1036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,51*
    € 65,53*
    € 8,95*
    ab € 51,16*
    € 70,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,04*
    € 73,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,79*
    € 69,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,63*
    € 61,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.