Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0905-471Y COMMON MODE CHOKE, 470UH, 1.1A, 50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309078
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-471Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Induktivität: 470 µH
  • Impedanz: 1 kohm
  • Produktpalette: SRF0905 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.1 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 9.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0905-471Y, 2309078, 230-9078
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,54*
    Lager 139
    488
    1
    € 14,99*
    ab € 0,471*
    € 1,086*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.