Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRF0905 EMV Filter, 470 μH 1.1A mit Ferrit-Kern, 0905 Gehäuse 9.2mm / ±50%, 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728566
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-471Y
EAN/GTIN:
     5059043565088
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 1.1A
Gehäuse-Form = 0905
Länge = 9.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm
Toleranz = ±50%
Gleichstromwiderstand max. = 140mΩ
Serie = SRF0905
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Betriebstemperatur max. = +105°C

Gewickelte SKD-Gleichtaktdrosseln der Serie SRF0905 von Bourns. Gleichtakt-Leitungsfilter Wickelbauweise auf Ferrit Zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
1.1A
Gehäuse-Form:
0905
Länge:
9.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
9.2 x 6 x 5mm
Toleranz:
±50%
Gleichstromwiderstand max.:
140mΩ
Serie:
SRF0905
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, drosselspule 470µh, smd drossel, 1728566, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRF0905471Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,69*
1 Tag
1485
1
€ 14,99*
ab € 0,489*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.