Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1513347 BUCHSE, M12, PLUSCON, CODE A, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1513347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    € 6,40*
    ab € 15,30*
    € 20,13*
    € 5,46*
    ab € 15,40*
    € 20,13*
    € 4,00*
    ab € 16,44*
    € 21,98*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,69*
    € 21,98*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 25,66*
    € 37,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212623
    ab € 73,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1550630
    ab € 185,30*
    Zubehör
    Phoenix
    1212600
    ab € 9,90*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208429
    ab € 43,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212224
    ab € 96,23*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1511860
    ab € 19,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.