Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1513347 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1513347 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1513347 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708372
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1513347
EAN/GTIN:
     4017918910921
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbinder, Universal, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.44 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1550630
ab € 185,30*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1511860
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.