Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1511860 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1511860 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1511860 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77538058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1511860
EAN/GTIN:
     4017918908621
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 8-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.88 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 323,28*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix
1513334
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,17*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.