Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS T9-434-075 HF-MODULE, SCHMALBAND, SIL, 1KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2305920
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     T9-434-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: FM
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 57 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -121 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Sender: Universal-Fernbedienung, Telemetriesysteme, drahtlose Vernetzungs- &, -Sicherheitssysteme
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 434.075 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, T9-434-075, 2305920, 230-5920
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,92*
    € 30,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,18*
    € 43,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 36,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.