Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions HF-Modul 434MHz bis 57Kbit/s FM moduliert / +13dBm Seriell, 2.2 → 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7934395
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     T9-434-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 434MHz
Modulations-Technik = FM
Maximale RF-Datenrate = 57Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +13dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -121dBm
Unterstützte Busschnittstellen = Seriell
Versorgungsspannung = 2.2 → 12V
Abmessungen = 3 x 31.5 x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Länge = 31.5mm
Betriebstemperatur max. = +55 °C
Betriebstemperatur min. = –10 °C
Breite = 3mm

ETSI. Ein Sicherer 4-Tasten-Fernsteuerungssender kann mit einem T9-434 und einem HF600E-Encoder erstellt werden, Best.-Nr. ; 505-6929 505-6929. T9-434-xxx-Schmalband-HF-Sendermodule. Die T9-434-xxx sind einfache Schmalband-Sendermodule für das 434 MHz ISM-Frequenzband. Digitale Daten können direkt von einem Mikrocontroller mit seriellem Anschluss übermittelt werden oder über einen geeigneten Codec. HF-Trägerfrequenz: 434MHz ISM-Band Kanalbandbreite: 50kHz HF-Ausgangsleistung: +13 dBm Modulation: FSK Reichweite: bis zu 1000 m (Sichtlinie) OTA-Datenübertragungsrate: 20 kbit/s Host-Kommunikation: seriell Netzteil: +2,2 V bis +12 V dc Betriebstemperaturbereich: –10 bis +55° C Platinenabmessungen: 31,5 x 10,5 x 3 mm Anwendungen: Fernbedienung, drahtlose Netzwerke, Telemetrie, Langstreckenkommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS-Produktcodes ; 793-4395 793-4395 T9-434-075 Kanalfrequenz 434,075 MHz ; 793-4405 793-4405 T9-434-225 Kanalfrequenz 434,225MHz ; 793-4408 793-4408 T9-434-525 Kanalfrequenz 434,525MHz
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
434MHz
Modulations-Technik:
FM
Maximale RF-Datenrate:
57Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+13dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-121dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
Seriell
Versorgungsspannung:
2.2 → 12V
Abmessungen:
3 x 31.5 x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Länge:
31.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55 °C
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7934395, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, RF Solutions, T9434075, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,42*
€ 30,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,27*
€ 43,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.