Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS460S SENSOR, HALL-EFFEKT, BIPOLAR, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301768
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS460S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Bauform - Sensor: TO-92
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Signalspeicher
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, SS460S, 2301768, 230-1768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 1,00*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,77*
    € 1,58*
    Lager 139
    2174
    1
    € 14,99*
    ab € 0,694*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACST004
    ab € 15,00*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACTT006
    ab € 30,72*
    Zubehör
    Sanyo Denki
    103H7126-0440
    ab € 64,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.