Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT42B12E THYRISTOR-MODUL, 40A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301729
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT42B12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT42B12E, 2301729, 230-1729
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,23*
    € 39,59*
    € 8,95*
    ab € 28,23*
    € 52,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,27*
    € 44,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,20*
    € 37,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Semikron
    SKKT 57B12 E
    ab € 26,40*
    Ähnlich
    Semikron
    SKKT 57B16 E
    ab € 21,53*
    Ähnlich
    Semikron
    SKKT 92B16E
    ab € 31,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.