Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Modul Zweifachthyristormodul 40A SEMIPACK1 1200V 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1589037
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 42B12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 93 x 20 x 29.4mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Dual-Thyristormodule, Serie SKKT SEMIPACK 1, Semikron. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
93 x 20 x 29.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1589037, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKT42B12E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,22*
€ 39,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,35*
€ 52,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semikron
SKKT 57B12 E
ab € 26,42*
Ähnlich
Semikron
SKKT 57B16 E
ab € 21,58*
Ähnlich
Semikron
SKKT 92B16E
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.