Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1553TTGY GEHÄUSE, TRAGBAR, T, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301497
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553TTGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: 1553T
  • Außenhöhe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 28 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 165 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1553TTGY, 2301497, 230-1497
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,41*
    € 14,88*
    € 6,90*
    ab € 10,99*
    € 19,83*
    € 8,95*
    ab € 12,12*
    € 21,52*
    € 4,00*
    ab € 15,75*
    € 22,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,20*
    € 23,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS100
    ab € 5,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.