Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MENTOR 1282.6000 LICHTLEITER, PLANAR, 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300603
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
SMD-LED
lichtleiter mentor
smd-led
Länge: 45 mm
  • Lichtleiterform: Rund
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Optoelektronik, MENTOR, 1282.6000, 2300603, 230-0603
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,15*
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 1,017*
    € 2,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osa Opto Light
    OLS 330 MB 460
    ab € 1,087*
    Zubehör
    Osa Opto Light
    OLS 330 MG 525
    ab € 0,976*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.