Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CAUBLKAB-3M KABEL, USB, STECKER TYP A ZU TYP B, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300482
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CAUBLKAB-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CAUBLKAB-3M, 2300482, 230-0482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1903815-1
    ab € 1,32*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1903814-1
    ab € 1,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2013798-1
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.