Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB15MF-5 COMPUTER-KABEL, SERIELL, SCHWARZ, 1.524M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300467
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB15MF-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 15-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 15-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSMNB15MF-5, 2300467, 230-0467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5787834-1
    ab € 1,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5787617-1
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400413321
    ab € 0,788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.