Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB15MF-2.5 COMPUTER-KABEL, SERIELL, SCHWARZ, 0.762M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300464
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB15MF-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Kabellänge - Imperial: 2.5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 760 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 15-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 15-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSMNB15MF-2.5, 2300464, 230-0464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,49*
    € 41,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2013798-1
    ab € 4,02*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1903815-1
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.